MALE STUD FITTING 16MMX1/2 BS 3175 16 21

Legris Accoppiamento maschio BSPT NPT 3168

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:3175 16 21
Rubix:160000001718296
Produttore:3175 16 21
EAN:0820099999081
MALE STUD FITTING 16MMX1/2 BS 3175 16 21

Riepilogo info tecniche

Connessione 1r1/2
Materialeottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MALE STUD FITTING 16MMX1/2 BS 3175 16 21


Collegamento in linea del tubo a una porta filettata. Serraggio esterno con chiave piatta o a bussola, regolazione interna con chiave a brugola
- compatto,
- filettatura pre-rivestita che assicura una tenuta diretta,
- flusso d'aria completo,
- controllo qualità e datazione delle singole unità per garantire la qualità e la tracciabilità,
- RoHS e ISO 14743.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 16 mm
Dimensione attacco 1: 16 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: tubo da 1/2 pollice O.D.
Dimensione attacco 2: 1/2"
Tipo attacco 2: Maschio, BSPT
Tipo di attacco 2: Maschio BSPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Consultateci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione esagonale: 27
Tipo di esagono: Esagono metrico
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione chimica, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 5
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,079

Informazioni tecniche


Attributi
Peso79 g
Connessione 1r1/2
Materialeottone nichelato
Temperatura massima80 °C
60 mm
90 mm
Codice doganale39174000
€ 13,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione