GUANTO ACTIVARMR 80813 SIZE 10,0 80813 # 10

ActivArmr 80813

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:80-813 10
Rubix:999180600104561
Produttore:80813100
EAN:10076490028357
GUANTO ACTIVARMR 80813 SIZE 10,0 80813 # 10

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Rivestimento dei guantineoprene
Livello di resistenza all'abrasione2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 80813 SIZE 10,0 80813 # 10


  • Questi guanti da lavoro offrono resistenza all'arco elettrico, resistenza alle fiamme ed elevata protezione contro i tagli in un design ergonomico e confortevole
  • Questi guanti da lavoro resistenti alle fiamme offrono un design leader nel settore Arc Flash Hazard/Risk Category 2 che aiuta a proteggere i lavoratori dai rischi di arco elettrico
  • L'esclusivo filato composito Dupont™ Kevlar® offre un'eccezionale resistenza al taglio per una manipolazione sicura di oggetti appuntiti
  • Il morbido rivestimento in schiuma e il design ergonomico garantiscono un'eccezionale flessibilità e una presa sicura in una varietà di ambienti di lavoro

Punti di forza

  • Materials are inherently flame resistant, providing protection even after multiple launderings; Meets FR Testing CGSB 155.20-2000
  • Superior arc-flash protection: “Arc Rating (ATPV) = 9.4 cal/cm2 Arc Category Level 2 per ASTM F2675-13”
  • EN Iso cut level C protection provides the worker the ability to handle sharp parts and materials with confidence
  • Outstanding ergonomic design, superior comfort, dexterity and flexibility based on patented technology
  • Thin 13g knitted liner with DuPont™ Kevlar® increases productivity and safety performance
  • Proprietary soft foam coating ensures a secure grip in wet, oily and dry environments to reduce slippage and tension in the hands
  • Also available in vend pack

Applicazioni

Job tasks with potential for arc-flash or flash-flame exposure|De-energized electrical equipment panels|Electrical equipment operation and switching_NFPA 70E_|Facility and machinery maintenance|Handling sharp metal or objects

Informazioni tecniche


Attributi
Peso61 g
Grandezza10
Rivestimento dei guantineoprene
Livello di resistenza all'abrasione2
Materiale principalepara-aramid
€ 177,36 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 216,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza