ADATTATORE POWER CHANGE PLUS ESAGONALE 8.7 MM INCL.PUNTA CENTRAGGIO HSS-G D. 7.15X85 MM 2608594253
Adattatore Power-Change Plus a 6 lati + punta HSS-G da 85 mm
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch:2608594253
Rubix:999190500003452
EAN:3165140950220
Dettagli del prodotto : ADATTATORE POWER CHANGE PLUS ESAGONALE 8.7 MM INCL.PUNTA CENTRAGGIO HSS-G D. 7.15X85 MM 2608594253
Sistema Power-Change Plus che offre maggiore resistenza e precisione rispetto al suo predecessore. Gambo rinforzato per migliorare le tolleranze, ridurre il gioco e aumentare la precisione. Guida migliorata grazie alla punta di centraggio. Esclusivo sistema senza chiave che richiede solo un semplice clic per scollegare la sega per bit, garantendo un'espulsione rapida e semplice della spina. Attacco esagonale. Punta di centraggio HSS-G lunga 85 mm per un diametro di 7,15 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | mandrino pc plus |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione