Riferimenti
Damar:N014AN06
Rubix:999190900094742

Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTATORE GAS FF 90GR.3/8 ADD000010
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:FEMMINA - FEMMINA Filettatura:GAS CILINDRICO 1° Diametro Nominale Attacco:3/8" 2° Diametro Nominale Attacco:3/8" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 3/8 |
| Tipologia | adattatore 90° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
