9728700025000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72870 2,500
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72870 2.500
Rubix:170000000977677
Produttore:9728700025000
EAN:4031095280769


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 9728700025000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72870 2,500
Alesatore a macchina Stock 72870 Ø2,5 mm in metallo duro, rivestito AlTiN nano. Con raffreddamento interno assiale per alesatura di fori ciechi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
| Tipo di scanalatura | scanalatura rettilinea (straight-fluted cutting edges) |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico dritto (tol. h6) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 160,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 195,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione