9728740250000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72874 25,000
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72874 25.000
Rubix:999200200091033
Produttore:9728740250000
EAN:4031095295039


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 9728740250000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72874 25,000
Alesatore a macchina Stock SuperR-HS-KS Ø 25 mm, con raffreddamento assiale interno e rivestimento AlTiN nano, per fori ciechi. Alte prestazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
| Numero di denti | 8 |
| Tipo a gambo | wn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 428,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 522,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione