5073046-ARTICOLO F1352HUN-9.66

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352HUN-9.66
Rubix:999240117037416
Produttore:5073046
EAN:4031132143828
5073046-ARTICOLO F1352HUN-9.66

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)9,66 mm
Lunghezza totale133 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5073046-ARTICOLO F1352HUN-9.66


Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=9,66mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)9,66 mm
Lunghezza totale133 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo10 mm
Profondità di lavorazione38 mm
€ 76,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione