Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-2.79
Rubix:999240117038060
Produttore:5072321
EAN:4031132136950

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 2,79 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072321-ARTICOLO F1352HUN-2.79
Alesatore per macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 2,79 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 2,79 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione