Riferimenti
Walter Titex:F1352-1.2
Rubix:999240117037346
Produttore:5071817
EAN:4031132191577

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 1,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071817-ARTICOLO F1352-1.2
Alesatore da macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 1,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 1,2 mm |
| Profondità di lavorazione | 7,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione