Riferimenti
Walter Titex:F1342-6.2
Rubix:999240117038513
Produttore:5071776
EAN:4031132186665

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Materiale del corpo | hss |
Dettagli del prodotto : 5071776-ARTICOLO F1342-6.2
Walter standard fino a Ø 2.1 mm
Alesatori a macchina in HSS F1342 • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura neutra (diritta) • Dc=6,2mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione