9729000020000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 2,000

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72900 2.000
Rubix:160000000195656
EAN:4031095219592
9729000020000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 2,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)2 mm
Lunghezza totale49 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729000020000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 2,000


Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, DIN 212-3, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,1 g
Diametro nominale (metrico)2 mm
Lunghezza totale49 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo2 mm
Profondità di lavorazione11 mm
Rivestimentolucido
2.000 mm
49.000 mm
Paese d'origineDE
17,87 IVA esclusa
/ Unità
21,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione