CSW241C ALIM.1-2-3FASE/24VDC.10A XCSW241C

Alimentatore switching

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Cabur:XCSW241C
Rubix:999190100130698
CSW241C ALIM.1-2-3FASE/24VDC.10A XCSW241C

Riepilogo info tecniche

Tipologiaalimentazione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CSW241C ALIM.1-2-3FASE/24VDC.10A XCSW241C


Alimentatore switching Universal Power 1-2-3-phase 185…550 Vac & 270…770 Vdc / 24 Vdc 10 A

Punti di forza

•Single-phase, 2-phase and 3-phase input
High reliability and immunity against over voltage due to failures on AC line
Short circuit, overload, over temperature, input and output over-voltage protections
High outrush current to guarantee downstream overcurrent protections selectivity and to start-up heavy loads
High efficiency and low dissipated power
Suitable for applications in SELV and PELV circuits

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaalimentazione
Materialealluminio (alloggiamento)
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione