5/3 EXH-NEUTRAL VALVE LESS SOL DX1-611-70
Hannifin Allargamento della filettatura da G3/8 a G3/4
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:DX1-611-70
Rubix:999190800437165
Dettagli del prodotto : 5/3 EXH-NEUTRAL VALVE LESS SOL DX1-611-70
Gamma di distributori standardizzati ISOMAX DX 5 misure, montaggio su sottobase standardizzato ISO/VDMA Portate fino a 6060 l/min Gamma di distributori standardizzati ISO15407-1 e 5599-1 Utilizzo della tecnologia di commutazione in ceramica Durata superiore a 100 milioni di cicli Funzionamento in aria secca, Bassa sensibilità alle variazioni della qualità dell'aria (grazie alla commutazione a tampone senza guarnizione) Portate elevate e tempi di risposta brevi grazie al cursore interno a basso attrito Scelta del tipo di pilotaggio interno o esterno invertendo rapidamente la guarnizione sotto l'operatore Viti di fissaggio imperdibili e guarnizioni sotto il cursore Connessioni elettriche individuali su ogni bobina di pilotaggio Montaggio su sottobasi standard ISO/VDMA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | 5/3 |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 156,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 190,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

