00711523-ELETTROVALVOLA 5 VIE SY5300-5U1

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SY5300-5U1
Rubix:999180300035879
Produttore:SY5300-5U1
EAN:3618036174496
00711523-ELETTROVALVOLA  5 VIE SY5300-5U1

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00711523-ELETTROVALVOLA 5 VIE SY5300-5U1


SMC ha migliorato le prestazioni e l'affidabilità dei suoi prodotti con la riprogettazione delle valvole della serie SY. Le SY3000 e SY5000 hanno la stessa larghezza di valvola dei loro predecessori, ma la portata è stata aumentata fino all'80%, consentendo di ridurre le dimensioni della valvola. Un filtro integrato nella valvola pilota evita i problemi causati da sostanze estranee. L'utilizzo di materiale di tenuta H-NBR per la valvola principale e le guarnizioni ha migliorato la resistenza all'ozono. Sono disponibili direzioni laterali, superiori e inferiori dell'attacco/tubo per consentire un'installazione flessibile. Il SY è disponibile negli stili con attacco al corpo o con montaggio su piedistallo, e può essere utilizzato singolarmente o montato su manifold.
SY5000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi (Nuovi Prodotti)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso99 g
Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Paese d'origineJP
€ 106,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione