GUANTO ALPHATEC 38520 SIZE 9,0 38520 # 9

AlphaTec® 38-520

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:38-520-9
Rubix:999180300077276
Produttore:38520090
EAN:0076490454395
GUANTO ALPHATEC 38520 SIZE 9,0 38520 # 9
Riepilogo info tecniche
Grandezza9
Lunghezza355 mm
Valore di protezione chimicabik
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 38520 SIZE 9,0 38520 # 9


Il guanto 38-520 offre una protezione superiore contro aldeidi, chetoni, esteri e acidi minerali concentrati. Il guanto è molto flessibile e garantisce eccellente destrezza. Progettati per il comfort– morbidi al tatto e di forma naturale, curva ed ergonomica– questi guanti offrono facile calzabilità e buona presa. Nessun rischio di allergia al lattice, grazie all’assenza delle proteine del lattice stesso. Finitura ruvida sulla sezione di mano del guanto per una manipolazione più sicura. EN388_2010X ; EN374-1 Type A ABCIKLNPST
Excellent glove providing the best resistance to the most aggressive chemicals, without compromising on dexterity or comfort.

Punti di forza

  • 38-520 offers superior protection against aldehydes, ketones and esters as well as concentrated mineral acids
  • The glove is very flexible and provides excellent dexterity
  • Designed for comfort, with a natural, curved ergonomic shape and soft feel, offering easy donning and good grip
  • The absence of latex proteins means there’s no risk of latex allergies
  • Rough finish on the hand section of the glove for safer handling

Applicazioni

Chemical Handling|Opening and draining pumps valves or lines|Filling, blending and charging of raw materials|Equipment repair & maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Peso116 g
Grandezza9
Lunghezza355 mm
Valore di protezione chimicabik
Materiale principalepolimero
Colorenero
Spessore0,5 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
42,11 IVA esclusa
/ Paia
51,37 IVA inclusa
  • Esaurito

Grandezza

selezionare le varianti (4)