Riferimenti
Chiaravalli:27500032
Rubix:170000000732944
Produttore:27500032
EAN:8054652071804

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : 27500032-ANELLI A MORSETTO C-ADB 32C9 *
Anelli a morsetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 160 g |
|---|---|
| Diametro interno | 32 mm |
| Diametro esterno | 56 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito