PK8437 BACK-UP RING 437 (8600) OR: 151,77 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8437
Rubix:999190900046805
Produttore:2PA437K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 151,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8437 BACK-UP RING 437 (8600) OR: 151,77 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:151.77 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 151,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore