PK8264 BACK-UP RING 264 (4750) OR: 190,09 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8264
Rubix:999190900046699
Produttore:2PA264K0
PK8264 BACK-UP RING 264 (4750) OR: 190,09 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190,09 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8264 BACK-UP RING 264 (4750) OR: 190,09 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:190.09 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno190,09 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
1,05 IVA esclusa
/ Unità
1,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione