2PA247K0-BACK-UP RING 247 (4462) OR: 117,07 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH PK8247
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8247
Rubix:999190900046682
Produttore:2PA247K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 117,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2PA247K0-BACK-UP RING 247 (4462) OR: 117,07 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH PK8247
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:117.07 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 117,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore