Riferimenti
Chiaravalli:27100014
Rubix:170000000732847
Produttore:27100014
EAN:8054652070807

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : 27100014-ANELLI DIN 705 C-ABU 14C9 *
Anelli din 705
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 27 g |
|---|---|
| Diametro interno | 14 mm |
| Diametro esterno | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 12 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
14 mm
Diametro esterno
25 mm