CARTA DI LUCIDATURA 481Q WETORDRY- FOGLI DA 30 MICRON 200 PER CONFEZIONE 7000000289
Anelli scanalati
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:D2907
Rubix:999250612002657
Produttore:7000000289
EAN:00051144143733

Dettagli del prodotto : CARTA DI LUCIDATURA 481Q WETORDRY- FOGLI DA 30 MICRON 200 PER CONFEZIONE 7000000289
Guarnizione per steli
Punti di forza
Abrasivo ultrafine e di alta precisione per una lucidatura omogenea e costante - Utilizzo a secco o a umido - Ottimizzazione dei tempi di lucidatura - Risparmio di tempo grazie alla riduzione del numero di passaggi di lucidatura - Codice colore in base alla dimensione delle particelle per una facile selezione visiva
Applicazioni
Microfinitura manuale di superfici acriliche prima della lucidatura, superfinitura manuale di materiali morbidi (oro, argento, ecc.).
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 295 g |
|---|---|
| Lunghezza | 280 mm |
| Larghezza | 216 mm |
| Grano | 30 |
| 215,9 mm | |
| 279 mm | |
| 101 mm | |
| 101 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione