0042360330000-CUSCINETTO A RULLINI GR20X28X4-B
Anello di tenuta dell'albero radiale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:GR20X28X4-B
Rubix:160000000401199
Produttore:0042360330000
EAN:4054362374015

Documenti
Dettagli del prodotto : 0042360330000-CUSCINETTO A RULLINI GR20X28X4-B
Tenuta radiale per alberi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 4x28x28 mm |
|---|---|
| Peso | 2 g |
| Tipologia | anello di tenuta |
| Diametro interno | 19,45 mm |
| Diametro esterno | 28,08 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Serie | gr..-b |
| Materiale | acciaio |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
