Riferimenti
INA:G 16X22X3-B
Rubix:160000000401238
Produttore:0056918260000
EAN:4047643178969


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 3 mm |
Dettagli del prodotto : 0056918260000-CUSCINETTO A RULLINI G16X22X3-B
Anello di tenuta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito