Riferimenti
INA:G 40X52X5-B
Rubix:160000000401269
Produttore:0096349080000
EAN:4012802436433


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 0096349080000-CUSCINETTO A RULLINI G40X52X5-B
Anello di tenuta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito