Riferimenti
FAG:DH530
Rubix:999210325075353
Produttore:0383902560000
EAN:4012801212366

Dettagli del prodotto : 0383902560000-ANELLO DI TENUTA DH530
Anello di tenuta
Sealing joint, double lipped
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 236 g |
|---|---|
| Tipologia | doppio sigillo per labbra |
| Diametro esterno | 202,5 mm |
| Larghezza | 18,5 mm |
| Serie | dh5 |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
