0096338800000-CUSCINETTO A RULLINI G17X23X3-B
Anello di tenuta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:G17X23X3-B
Rubix:160000000401241
Produttore:0096338800000
EAN:4012802436327

Documenti
Dettagli del prodotto : 0096338800000-CUSCINETTO A RULLINI G17X23X3-B
Tenuta radiale per alberi
Seal ring
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 3x23x23 mm |
|---|---|
| Peso | 1 g |
| Tipologia | fascetta guarnizione |
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 23 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Serie | g..-b |
| Materiale | nbr-elastomero |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
