0096338980000-CUSCINETTO A RULLINI G20X28X4-B
Anello di tenuta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:G20X28X4-B
Rubix:160000000401247
Produttore:0096338980000
EAN:4012802314304

Documenti
Dettagli del prodotto : 0096338980000-CUSCINETTO A RULLINI G20X28X4-B
Tenuta radiale per alberi
Sealing ring
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 4x28x28 mm |
|---|---|
| Peso | 2 g |
| Tipologia | anello di tenuta |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Serie | g..-b |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
