0056919310000-CUSCINETTO A RULLINI G30X37X4-B
Anello di tenuta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:G30X37X4-B
Rubix:160000000401259
Produttore:0056919310000
EAN:4047643178952

Documenti
Dettagli del prodotto : 0056919310000-CUSCINETTO A RULLINI G30X37X4-B
GUARNIZIONE *
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 4x37x37 mm |
|---|---|
| Peso | 3 g |
| Tipologia | fascetta guarnizione |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Serie | g..-b |
| Materiale | nbr-elastomero |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
