Riferimenti
Chiaravalli:27300015
Rubix:170000000732919
Produttore:27300015
EAN:8054652071521

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Dettagli del prodotto : 27300015-ANELLO FORMA C-AB 15C9 *
Anello forma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 21 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 18 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 0,6 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore