0000221280000-ANELLO INTERNO IR35X42X21-IS1-OF-XL

Anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR35X42X21-IS1-OF-XL
Rubix:160000000400047
Produttore:0000221280000
EAN:4012802423617
0000221280000-ANELLO INTERNO IR35X42X21-IS1-OF-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000221280000-ANELLO INTERNO IR35X42X21-IS1-OF-XL


Anello interno
Inner ring IR..-IS1-OF-XL, cylindrical

Punti di forza

Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.

Applicazioni

Used on cages, bushings and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x42x42 mm
Peso68 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
12,77 IVA esclusa
/ Unità
15,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore