Riferimenti
Atlas Copco:8423 0312 47
Rubix:160000000629870
Produttore:8423031247
EAN:7322590011086

Dettagli del prodotto : G 2422-1 8423-0312-47
MINI PISTOL SANDER _G2302
Punti di forza
Good power-to-weight ratio, Robust aluminum housing with plastic cover, Safety start lever, Adjustable wheel guard, Air exhaust adjustable through 360 degrees,
Applicazioni
PRO grinders are durable, light and easy to handle. Choose from a range of angle and vertical grinders for high quality finishing and general surface preparation.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1093 g |
|---|---|
| Peso | 0,7 kg |
| Livello sonoro | 78 dB |
| Potenza | 350 W |
| Lunghezza | 279 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 510,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 622,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
