Riferimenti
Atlas Copco:8423 2910 10
Rubix:160000000630024
Produttore:8423291010
EAN:7322590015329


Riepilogo info tecniche
| Diametro del disco | 230 mm |
|---|---|
| Velocità a vuoto | 6600 rpm |
| Peso | 4 kg |
Dettagli del prodotto : GTG 40 F066-23 8423-2910-10
GTG 40 F085-18
Punti di forza
Superior power (4.5 kW), Highly efficient trubine motor , Overspeed shut-off for increased safety, Speed governor for optimal performance, Silencer for noise reduction, Auto Balancer for reduced vibrations, Adjustable wheel guard,
Applicazioni
GTG 40 is probably the most powerful hand-held grinder on the market. Thanks to the one-step turbine motor a truly dazzling performance is achieved. Yet this 4.5 kW grinder weighs less than 4.5 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5520 g |
|---|---|
| Diametro del disco | 230 mm |
| Velocità a vuoto | 6600 rpm |
| Peso | 4 kg |
| Potenza | 4500 W |
| Consumo a vuoto | 20 l/s |
| Livello sonoro | 95 dB |
| Modello | gtg40 f066-23 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3500,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 4270,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione