LSF 19 S300-1/R 8423-1224-89

Die Grinder

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Atlas Copco:8423 1224 89
Rubix:160000000629959
Produttore:8423122489
LSF 19 S300-1/R 8423-1224-89
Riepilogo info tecniche
Velocità a vuoto30000 rpm
Peso0,5 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : LSF 19 S300-1/R 8423-1224-89


LSF 19 S300-1/R

Punti di forza

Superior power (up to 500 W), Speed governor for optimal performance, Silencer for noise reduction, Shudder damped, Lubrication free , Includes 6 mm collet,

Applicazioni

The most durable die grinder that Atlas Copco ever made. This is truly a partner to rely on in those really tough applications. All models in the 19 series are equipped with a powerful 500 W air motor and speed governor. All models are lubrication-free except for the high speed model LSF19 460.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1334 g
Velocità a vuoto30000 rpm
Peso0,5 kg
Livello sonoro73 dB
Potenza500 W
Lunghezza193 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1100,00 IVA esclusa
/ Unità
1342,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore