GTG 25 F120-13 8423-2525-01

Smerigliatrice a turbina

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Atlas Copco:8423 2525 01
Rubix:160000000630008
Produttore:8423252501
EAN:7322590044435
GTG 25 F120-13 8423-2525-01
Riepilogo info tecniche
Diametro del disco125 mm
Velocità a vuoto12000 rpm
Peso2,1 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GTG 25 F120-13 8423-2525-01


GTG 25 F120-13

Punti di forza

Ottimo rapporto potenza/peso, 2.5 kW potenza del mandrino - 2,5 kW a 32 l/s, Motore a turbina ad alta efficienza energetica, Regolatore di velocità per prestazioni ottimali, Bilanciamento automatico per ridurre le vibrazioni, Bassa rumorosità, Arresto per eccesso di giri per maggiore sicurezza, Blocco mandrino e protezione disco regolabile, Componenti interni modulari - Facile da manutenere,

Applicazioni

Più efficiente rispetto a un motore a palette convenzionale per smerigliatrici, il motore a turbina a 2 stadi nel GTG25 offre un'efficienza estremamente elevata che si traduce in un'elevata velocità di asportazione del materiale. Per quanto riguarda potenza, prestazioni e comfort dell'operatore, il GTG25 è in una classe a sé.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del disco125 mm
Velocità a vuoto12000 rpm
Peso2,1 kg
Consumo di aria2040 l/min
Potenza2500 W
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3050,00 IVA esclusa
/ Unità
3721,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione