STANTUFFI EPX RAPPORTO 10:1 PER APPL. CV 568 E CARTUCCE DA 45 ML R 7000062909

Applicatori manuali e stantuffi 3M™ Scotch-Weld™ EPX™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000062909
Rubix:999190400046001
Produttore:7000062909
EAN:4046719791804
STANTUFFI EPX RAPPORTO 10:1 PER APPL. CV 568 E CARTUCCE DA 45 ML R 7000062909

Riepilogo info tecniche

Tipologiastantuffo

Documenti

Dettagli del prodotto : STANTUFFI EPX RAPPORTO 10:1 PER APPL. CV 568 E CARTUCCE DA 45 ML R 7000062909


Il pistone EPX™ Scotch-Weld™ di 3M™ 10:1 risponde ai requisiti esatti per un'applicazione facile e uniforme. Questo accessorio approvato di 3M, utilizzato con la cartuccia Duo-Pak di 3M, consente di misurare, miscelare e applicare simultaneamente adesivi bicomponenti e composti invasatura.

Scegliere accessori originali di 3M per garantire le prestazioni precise dell'applicatore Plus II EPX™ Scotch-Weld™ di 3M™ nel sistema ideale per lavori di assemblaggio, manutenzione e utilizzo sul campo.
Scegliere il pistone EPX™ Scotch-Weld™ di 3M™ 10:1 per un'applicazione efficace delle cartucce Duo-Pak adesive strutturali Scotch-Weld™ (10:1, 45 ml) di 3M™.

Punti di forza

Progettato per l'uso con le cartucce di adesivi acrilici strutturali Scotch-Weld™ di 3M™ (45 ml, 10:1);Fornisce una misurazione esatta dei componenti;Accessorio approvato per l'applicatore Plus II EPX™ Scotch-Weld™ di 3M™;Facile da usare

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiastantuffo
€ 10,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione