POLVERE ASSORBENTE MINERALE SACCO 10 KG. 840372

Assorbente G-MINERAL alte prestazioni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:840372
Rubix:170000000533841
EAN:3660338058691
POLVERE ASSORBENTE MINERALE SACCO 10 KG. 840372

Riepilogo info tecniche

Confezionesacco
Capacità20 l
Capacità di assorbimento15 l

Documenti

Dettagli del prodotto : POLVERE ASSORBENTE MINERALE SACCO 10 KG. 840372


Norma: NF P98-190

L'assorbente minerale calcinato è un agente naturalmente attivo.
Composizione: attapulgite calcinata.
Capacità di assorbimento del sacco: 15 litri circa.
Capacità di assorbimento del secchio: 10 litri circa.
Si presenta sotto forma di granuli fini di colore grigio/marrone chiaro e presenta un forte potere assorbente.
APPLICAZIONI
Permette di assorbire efficacemente tutti i liquidi inquinanti sparsi a terra, quali oli, grassi, idrocarburi leggeri, solventi, vernici, prodotti chimici...
PUNTI FORTI
Non forma fanghiglia, antiscivolo, non macchia i pavimenti, scarsa emissione di polveri.
CONFORME ALLA NORMA NF P98-190 PER USO SU STRADA.

Punti di forza

Utilizzabile sulla rete stradale
Facile da raccogliere semplicemente spazzando

Applicazioni

• It allows all type of pollutant liquids, such as oils, greases, light hydrocarbons, solvents, paints,
chemical products.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionesacco
Capacità20 l
Capacità di assorbimento15 l
13,44 IVA esclusa
/ Pacchetto
16,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione