ASSORBENTE VEGETALE 854282

Assorbente G-VEGETAL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854282
Rubix:170000000536247
EAN:3660338100987
ASSORBENTE VEGETALE 854282

Riepilogo info tecniche

Confezionesacco
Capacità40 l
Capacità di assorbimento25 l

Documenti

Dettagli del prodotto : ASSORBENTE VEGETALE 854282


Norma: NF P98-190 / ECOLABEL NF336

L'assorbente vegetale ignifugo è composto da peccio e abete.
Capacità di assorbimento del sacco: 25 litri circa.
Confezionamento: sacco riutilizzabile da 40 litri.
APPLICAZIONI
Assorbe tutti i tipi di liquidi: carburanti, lubrificanti, solventi, oli da taglio, emulsioni, liquidi di raffreddamento, bevande, acque reflue, oli di scarico, vernici...
PUNTI FORTI
Antiscivolo, non propaga il fuoco e limita i rischi di incendio sul luogo di lavoro. Prodotto biodegradabile totalmente non abrasivo e chimicamente neutro, non contiene silice, zolfo o argilla e non costituisce un pericolo per gli utilizzatori.
CONFORME ALLA NORMA NF P98-190 PER USO SU STRADA. PEFC/10-31-1650.

Punti di forza

Non propaga il fuoco (M1), prodotto economico
ed ecologico
Senza polvere e non minerale: non rovina gli
impianti idraulici ed elettrici

Applicazioni

• Absorbs all types of liquids: fuels, lubricants, solvents, cutting oils, emulsions, coolants,
beverages, residual water, used oil, paint.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionesacco
Capacità40 l
Capacità di assorbimento25 l
15,88 IVA esclusa
/ Pacchetto
19,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione