KIT ASSORBENZA UNIVERSALE 855091

Kit assorbente tutti i liquidi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:855091
Rubix:170000000536628
EAN:3660338105821
KIT ASSORBENZA UNIVERSALE 855091

Riepilogo info tecniche

Capacità di assorbimento40 l

Documenti

Dettagli del prodotto : KIT ASSORBENZA UNIVERSALE 855091


Kit composto da 20 fogli 50 x 40 cm, 2 cordini 8 x 120 cm, 1 cuscino assorbente 46 x 46 cm, 1 paio di guanti, 1 borsa per rifiuti, 1 borsa per il trasporto in PVC e 1 libretto di istruzioni.
APPLICAZIONI
Kit di intervento per assorbire e pulire superfici contaminate da perdite o fuoriuscite accidentali di tutti i tipi di fluidi industriali, quali oli, lubrificanti, emulsioni, solventi, ecc... (contiene tutte il materiale necessario per assorbire, pulire e smaltire i prodotti sporcati).
PUNTI DI FORZA
I fogli assorbenti, i cordini e il cuscino di questo kit permettono l'assorbimento rapido ed efficace di tutti i tipi di liquidi e di fluidi. La loro elevata capacità di assorbimento li rende il partner ideale per qualsiasi professionista che voglia mantenere l'ambiente di lavoro pulito e sicuro, o che voglia trattare un inquinamento: squadre mobili di manutenzione, garage, officine, autocarri, macchine movimento terra, veicoli d'intervento, aree di stoccaggio liquidi...
Capacità di assorbimento: 40 litri.

Punti di forza

Intervento precoce

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di assorbimento40 l
99,18 IVA esclusa
/ Unità
120,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione