KIT ASSORBENZA IDROCARBURI 855093
Kit assorbimento olio e idrocarburo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:855093
Rubix:170000000536629
EAN:3660338105838
Documenti
Dettagli del prodotto : KIT ASSORBENZA IDROCARBURI 855093
Kit composto da 20 fogli 50 x 40 cm, 2 cordini 8 x 120 cm, 1 cuscino assorbente 46 x 46 cm, 1 paio di guanti, 1 borsa per rifiuti, 1 borsa per il trasporto in PVC e 1 libretto di istruzioni.
APPLICAZIONI
Kit di intervento per assorbire e pulire superfici contaminate da perdite o fuoriuscite accidentali di oli o idrocarburi, squadre mobili di manutenzione, garage, officine, stazioni, autocarri, macchine movimento terra, veicoli d'intervento, tutti i settori, aree di stoccaggio liquidi.
PUNTI DI FORZA
I fogli assorbenti, i cordini e il cuscino di questo kit permettono l'assorbimento rapido ed efficace dei versamenti di oli e idrocarburi sul terreno o
o sull'acqua.
Capacità di assorbimento: 40 litri. Incompatibile con l'acqua.
APPLICAZIONI
Kit di intervento per assorbire e pulire superfici contaminate da perdite o fuoriuscite accidentali di oli o idrocarburi, squadre mobili di manutenzione, garage, officine, stazioni, autocarri, macchine movimento terra, veicoli d'intervento, tutti i settori, aree di stoccaggio liquidi.
PUNTI DI FORZA
I fogli assorbenti, i cordini e il cuscino di questo kit permettono l'assorbimento rapido ed efficace dei versamenti di oli e idrocarburi sul terreno o
o sull'acqua.
Capacità di assorbimento: 40 litri. Incompatibile con l'acqua.
Punti di forza
Pronto all'uso
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di assorbimento | 40 l |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

