TF2001 DISPENSER MULTIFORMATO OLOEASSORBENTE (CONTENENTE 1 ROTOLO DA DA CM 12XMT 15,2) 7000002025

Sorbente per oli Multi-Format

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:TF2001
Rubix:999190400045993
Produttore:7000002025
EAN:0051131071735
TF2001 DISPENSER MULTIFORMATO OLOEASSORBENTE (CONTENENTE 1 ROTOLO DA DA CM 12XMT 15,2) 7000002025

Riepilogo info tecniche

Capacità di assorbimento155,2 l

Dettagli del prodotto : TF2001 DISPENSER MULTIFORMATO OLOEASSORBENTE (CONTENENTE 1 ROTOLO DA DA CM 12XMT 15,2) 7000002025


Questi 3M™ Oil Sorbent Multi-Format combinano la praticità e la versatilità di quattro sorbenti in uno. Offrono elevata capacità di assorbimento, rapido impiego e di conseguenza meno sprechi. Usato chiuso, il Multi-Format funge da boom; aprilo parzialmente e diventa un cuscino oppure aprilo completamente per utilizzarlo come tappetino o foglio. Forniti in una pratica confezione dispenser, i sorbenti sono perforati a intervalli di 40 cm - basta strappare la quantità necessaria. Essendo idrofobici e respingendo l'acqua, sono ideali per assorbire olio in aree dove può essere presente anche acqua.

Punti di forza

•Sorbente multi-format che unisce la praticità e la versatilità di quattro sorbenti in uno (da usare come boom, cuscino, tappetino o rotolo), il che significa che è necessario tenere in magazzino meno prodotti per soddisfare le vostre esigenze di sorbenti
Aiuta a prevenire la propagazione di perdite o sversamenti nelle aree adiacenti
Ideale per assorbire olio in aree dove può essere presente anche acqua
Ideale da posizionare intorno alle attrezzature

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di assorbimento155,2 l
358,24 IVA esclusa
/ Pacchetto
437,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione