MF2001 DISPENSER MULTIFORMATO MANUTENZIONE (CONTENENTE 1 ROTOLO DA CM 12XMT 15,2) 7000001951

3M Assorbente di Manutenzione Piegato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:70070408771
Rubix:999190400045991
EAN:50051131071723
MF2001 DISPENSER MULTIFORMATO MANUTENZIONE (CONTENENTE 1 ROTOLO DA CM 12XMT 15,2) 7000001951

Riepilogo info tecniche

Capacità di assorbimento161,3 l

Documenti

Dettagli del prodotto : MF2001 DISPENSER MULTIFORMATO MANUTENZIONE (CONTENENTE 1 ROTOLO DA CM 12XMT 15,2) 7000001951


Questo tappetino assorbente di manutenzione perforato ad alta capacità ha una struttura soffice e uno strato di scrim su un lato per aumentarne la resistenza e aiutare a ridurre il rilascio di pelucchi. I tappetini assorbenti piegati sono il formato più versatile disponibile. Viene erogato da una scatola portatile/erogatore sotto forma di un rotolo continuo con perforazioni ogni 16 inches. Le applicazioni vanno dalla manutenzione alla gestione degli sversamenti

Punti di forza

Adatto per la maggior parte dei liquidi non aggressivi
Quattro assorbenti in uno - utilizzabile come boom, cuscino, tappetino o rotolo
Perforazioni ogni 16" consentono di selezionare la lunghezza desiderata
Ogni foglio perforato si apre approssimativamente a 18" x 16"

Applicazioni

Utilizzato per la sicurezza sul posto di lavoro per i seguenti settori
Agricoltura
Automotive
Chimica
Edilizia
Manifattura generale
Sanità, Militare
Estrazione mineraria
Petrolio e Gas
Farmaceutica
Metalli primari
Trasporti

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di assorbimento161,3 l
€ 323,32 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 394,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione