KIT ASSORBENZA PRODOTTI CHIMICI 855089
Kit assorbente prodotti chimici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:855089
Rubix:170000000536627
EAN:3660338105814
Documenti
Dettagli del prodotto : KIT ASSORBENZA PRODOTTI CHIMICI 855089
Kit composto da 20 fogli 50 x 40 cm, 2 cordini 8 x 120 cm, 1 cuscino assorbente 46 x 46 cm, 1 paio di guanti, 1 borsa per rifiuti, 1 borsa per il trasporto in PVC e 1 libretto di istruzioni.
APPLICAZIONI
Kit di intervento per assorbire e pulire superfici contaminate da perdite o fuoriuscite accidentali di tutti i tipi di fluidi industriali, come oli, lubrificanti, emulsioni, solventi... Squadre mobili di manutenzione, garage, officine, stazioni, autocarri, macchine movimento terra, veicoli d'intervento, tutti i settori, aree di stoccaggio liquidi.
PUNTI DI FORZA
I fogli assorbenti, i cordini e il cuscino di questo kit permettono l'assorbimento rapido ed efficace di tutti i tipi di liquidi e di fluidi.
Capacità di assorbimento: 40 litri.
APPLICAZIONI
Kit di intervento per assorbire e pulire superfici contaminate da perdite o fuoriuscite accidentali di tutti i tipi di fluidi industriali, come oli, lubrificanti, emulsioni, solventi... Squadre mobili di manutenzione, garage, officine, stazioni, autocarri, macchine movimento terra, veicoli d'intervento, tutti i settori, aree di stoccaggio liquidi.
PUNTI DI FORZA
I fogli assorbenti, i cordini e il cuscino di questo kit permettono l'assorbimento rapido ed efficace di tutti i tipi di liquidi e di fluidi.
Capacità di assorbimento: 40 litri.
Punti di forza
Ideale per le officine di manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di assorbimento | 40 l |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

