ASSORTIMENTO SICUREZZA 00 20 12

Assortimento sicurezza

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:00 20 12
Rubix:999180300054008
EAN:4003773012412
ASSORTIMENTO SICUREZZA 00 20 12

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO SICUREZZA 00 20 12


00 20 12 Electro Set
Attractive sales packaging with Euro standard perforation. Tools in a plastic deep-drawn tray with transparent lid. Dimensions (W x H x D): 170 x 370 x 40 mm. pliers VDE-tested in conformance with DIN EN/IEC 60900 1000V, pliers chrome-plated; handles with multi-component grips. self-service card/blister.
Content: 1 x 03 06 180 Knipex Combination Pliers (180 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Diagonal Cutter (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Snipe Nose Side Cutting Pliers (Stork Beak Pliers) (200 mm),
KNIPEX 00 20 12 Set di utensili

Punti di forza

Assortimento in elegante confezione con foro per espositore Self-service. Utensili in confezione di plastica termoformata con coperchio trasparente. Dimensioni (l x h x p): 170 x 370 x 40 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)292x217x40 mm
Numero di elementi3
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
€ 108,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione