3 PIECE 1000V PLIERS SET VE.A4PB

Set di 4 pinze da 1000 Volt

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:VE.A4PB
Rubix:999220127017141
EAN:3662424099526
3 PIECE 1000V PLIERS SET VE.A4PB

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi3

Dettagli del prodotto : 3 PIECE 1000V PLIERS SET VE.A4PB


- Utensili isolati a 1000 volt secondo la norma EN 60 900. - Ergonomia ottimizzata - Minore sforzo grazie alla molla di ritorno rimovibile. Include: - 1 tronchesino diagonale: 391A.16VE. - 1 pinza universale: 187A.18VE - 1 pinza con ganasce angolate semitonde: 195A.20VE. - 1 pinza speciale a becchi lunghi: 183AE.20VE

Punti di forza

L'impugnatura più ampia offre un maggiore comfort agli utilizzatori, che segnalano un miglioramento del 25%. Posizione alta del rivetto della leva per un trasferimento di forza senza pari. Prodotto in Francia

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi3
€ 109,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione