MALETTE OUTILS ISOLÉS 29 PIÈCES 4354788

Valigia portautensili isolante ht

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4354788
Rubix:999210128017161
EAN:3660338395291
MALETTE OUTILS ISOLÉS 29 PIÈCES 4354788
brand logo

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi29

Documenti

Dettagli del prodotto : MALETTE OUTILS ISOLÉS 29 PIÈCES 4354788


IEC 60900, Cat. C, VDE/GS
Alta qualità, sagomato a iniezione con Nylon 11 per una protezione ottimale.
Contenuto:Pinze universali 200 mm, tronchesi 150 mm, pinze a becchi 200 mm, coltello spellafili, cacciavite a corona 75 mm, cacciavite per elettricisti 75 mm, cacciavite per elettricisti 5 x 150 mm, cacciavite per elettricisti 150 mm, cacciavite PH1 x 75 mm, cacciavite PH2 x 100 mm, estensione 125 mm, estensione 250 mm, portabussole 1/2” bit 5 mm, portabussole 1/2" bit 6 mm, 7 bussole (mm): 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19, 5 chiavi aperte (mm): 10; 11; 14; 17; 19, 1 cricchetto reversibile
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi29
1290,69 IVA esclusa
/ Unità
1574,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione