ASTUCCIO DI 11 ATTREZZI ISOLATI HT 7770631

Astuccio di 11 attrezzi isolati HT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:7770631
Rubix:999180200042436
EAN:3660338518478
ASTUCCIO DI 11 ATTREZZI ISOLATI HT 7770631
brand logo

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi11

Documenti

Dettagli del prodotto : ASTUCCIO DI 11 ATTREZZI ISOLATI HT 7770631


Norme: IEC 60900, Cat. C, e VDE:GS

Alta qualità, realizzato con stampaggio ad iniezione con nylon 11 per una protezione ottimale.

Composizione:
Cacciavite a taglio da 3 x 75 mm
Cacciavite per elettricista lama da 5 mm e 6,5 mm
Cacciavite PZ1 75 mm, PZ2 100 mm
Cacciavite PH1 75 mm, PH2 100 mm
Pinze universali da 200 mm
Pinze a becchi curvi da 150 mm
Tagliacavi da 200 mm
Chiave inglese a rullino da 200 mm
Forniti nell'astuccio
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi11
397,14 IVA esclusa
/ Unità
484,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione