TEX 5 VALIGETTA PORTAUTENSILI IN TESSUTO - SPECIALE ISOLATI 1.000V - VDE 880741

TEX 5 VALIGETTA PORTAUTENSILI IN TESSUTO - SPECIALE ISOLATI 1000V - VDE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880741
Rubix:999191000050791
EAN:3660338340765
TEX 5 VALIGETTA PORTAUTENSILI IN TESSUTO - SPECIALE ISOLATI 1.000V - VDE 880741

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi9

Documenti

Dettagli del prodotto : TEX 5 VALIGETTA PORTAUTENSILI IN TESSUTO - SPECIALE ISOLATI 1.000V - VDE 880741


Utensili isolati 1000V certificati VDE:٥ Giraviti isolati 1000V per viti con intaglio: 3x100-5,5x125 mm (rif. 827106, 827108)٥ Giraviti isolati 1000V con impronta a croce Phillips PH1, PH2 (rif. 826505, 826506)٥ 1 tronchese isolato 1000V - 160 mm (rif. 840530)٥ 1 pinza a becco lungo semitondo isolata 1000V (rif. 840532)Utensili non isolati:٥ 1 giravite rilevatore di tensione (rif. 826498)٥ 1 utensile per spelare con lama a uncino (rif. 840491)٥ 1 pinza spelafili automatica (rif. 840536)

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi9
154,62 IVA esclusa
/ Unità
188,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione