TEX 4 VALIGETTA PORTAUTENSILI IN TESSUTO SPECIALE ISOLATI 1.000 - VDE 880739

TEX 4 VALIGETTA PORTAUTENSILI IN TESSUTO SPECIALE ISOLATI 1000V - VDE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880739
Rubix:999191000050797
EAN:3660338340758
TEX 4 VALIGETTA PORTAUTENSILI IN TESSUTO SPECIALE ISOLATI 1.000 - VDE 880739

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi10

Documenti

Dettagli del prodotto : TEX 4 VALIGETTA PORTAUTENSILI IN TESSUTO SPECIALE ISOLATI 1.000 - VDE 880739


Utensili isolati 1000V certificati VDE: ٥ Giraviti isolati 1000V con lama per viti con intaglio: 3x100-4x100- 5,5x125 mm (rif. 827106, 827107, 827108) ٥ Giraviti isolati 1000V con impronta a croce Phillips PH1, PH2 (rif. 826505, 826506) ٥ 1 pinza universale isolata 1000V - 180 mm (rif. 840510) ٥ 1 tronchese isolato 1000V - 160 mm (rif. 840530) ٥ 1 pinza spelafili isolata 1000V - 160 mm (rif. 840528) Utensili non isolati: ٥ 1 metro pieghevole ٥ 1 giravite rilevatore di tensione (rif. 826498)

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi10
152,36 IVA esclusa
/ Unità
185,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore