PINZA M7140X250 M71400250

Pinze per pompe dell'acqua Alligator

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:88 06 250
Rubix:999180300055061
EAN:4003773039303
PINZA M7140X250 M71400250

Riepilogo info tecniche

Lunghezza250 mm
Capacità di apertura50 mm
Numero di posizioni9
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA M7140X250 M71400250


Maggiore capacità e comfort rispetto alle tradizionali pinze per pompe idrauliche della stessa lunghezza: regolazione a 9 livelli per una capacità di presa superiore del 30%. Buon accesso al pezzo da lavorare grazie alla forma costruttiva snella nella zona della testa e delle cerniere. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola via dal pezzo in lavorazione e risparmia energia. Superfici di presa con denti appositamente temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: presa sempre fissa grazie all'elevata resistenza all'abrasione. Elevata stabilità grazie alla doppia conduttività. La protezione anti-schiacciamento previene le lesioni. Acciaio elettrico al cromo-vanadio forgiato, temprato in olio.
KNIPEX 88 06 250 Alligator® Pinza regolabile per tubi e dadi isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE cromata 250 mm

Punti di forza

Buona accessibilità al pezzo grazie alla forma affusolata della zona della testa e dell'articolazione. Migliori prestazioni e comfort rispetto alle tradizionali pinze regolabili per tubi e dadi della medesima lunghezza: regolazione a scatto su 9 posizioni per una capacità di presa superiore del 30%. Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro. Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità. Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità. Design robusto, resistente allo sporco. Particolarmente adatto per lavori all'aperto. Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)260x75x28 mm
Lunghezza250 mm
Capacità di apertura50 mm
Numero di posizioni9
Peso374 g
Tipo di asteisolati con guaine in bi-materiale, con certificazione vde
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
44,72 IVA esclusa
/ Unità
54,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione