PINZA A PRESA MULTIPLA CHIUSA CON DOPPIA CREMAGLIERA ISOLATA 1.000Â V LUNGHEZZA (MM) 250 6836160
PINZA REGOLABILE A CERNIERA SOVRAPPOSTA ISOLATA 1000V ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:6836160
Rubix:999180600004451
EAN:3660338342318


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 250 mm |
|---|---|
| Capacità di apertura | 38 mm |
| Numero di posizioni | 7 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA A PRESA MULTIPLA CHIUSA CON DOPPIA CREMAGLIERA ISOLATA 1.000Â V LUNGHEZZA (MM) 250 6836160
DIN ISO 8976/ EN IEC 60900 Certificato VDE/GS
Acciaio Cromo Vanadio
Finitura cromata
7 posizioni di regolazione
Capacità di apertura parallela: 38 mm
Acciaio Cromo Vanadio
Finitura cromata
7 posizioni di regolazione
Capacità di apertura parallela: 38 mm
Punti di forza
Self-Locking pliers, avoids slipping on the work piece.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 250 mm |
|---|---|
| Capacità di apertura | 38 mm |
| Numero di posizioni | 7 |
| Peso | 350 g |
| Tipo di aste | sparpagliate |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore